Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Regalsysteme
>
Regalboden
>
Artikel
Adjustable Depth 4-Post Rack Mount Shelf, ADSU3642BK
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-61H3604
Hersteller:
Hammond
Herst.-Nr.:
ADSU3642BK
EAN/GTIN:
4099889570885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Regal-Boden
Regalboden
Einstellbare Tiefe Regal, ADSU3642BK, Hammond Tiefenverstellbares 4-Säulen-Regal mit Stahlmaterial und einer Länge von 914 bis 1067 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1066.8 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
43.69 mm
Länge:
482.6 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Tiefenverstellbarer 4-Säulen-Einschub
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Gehäuse
>
Gehäusezubehör
Weitere Suchbegriffe:
Regalböden
,
gehäuse, zubehör
,
Gehäuse
,
19 Zoll Gehäuse und System
,
19 Zoll-Regalboden
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,40*
€ 227,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,97*
€ 226,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,23*
€ 216,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,09*
€ 196,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen