Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1U Sliding Shelf, 31" Solid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1U Sliding Shelf, 31" Solid
1U Sliding Shelf, 31" Solid
Artikel-Nr.:
     4502-61H3626
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RSUS1931BK1
EAN/GTIN:
     4099889571103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Schieberegal, RSUS1931BK1, Hammond 1HE-Schiebeboden, 31" massiv mit Material Stahl und einer Länge von 44 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schiebeboden
Breite:
422.66 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
38.1 mm
Länge:
787.4 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll-Regalboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,44*
€ 308,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,15*
€ 307,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,73*
€ 290,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,82*
€ 261,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,59*
€ 244,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.