Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführung, PA, (L x B) 18 x 13 mm, schwarz, 1427CG21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeldurchführung, PA, (L x B) 18 x 13 mm, schwarz, 1427CG21
Kabeldurchführung, PA, (L x B) 18 x 13 mm, schwarz, 1427CG21
Artikel-Nr.:
     4502-61H3696
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1427CG21
EAN/GTIN:
     4099889571363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Kabelgriff, 1427CG21, Hammond Features * Schwarzes Nylon, flüssigkeitsdichter Cordgrip * Wird dort verwendet, wo Kabel in ein Gehäuse ein- oder aus einem Gehäuse austreten * Die Zugentlastungselemente ziehen sich in einer kreisförmigen Reihenfolge am Dichtring an, um hervorragende Zugentlastung ohne Verdrehen oder Beschädigung des Kabels * Geeignet für Anwendungen nach NEMA Typ 4 - Schutz nach IP68
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
18 mm
Material:
PA
Zubehörart:
Kabeldurchführung
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.029 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: zugentlastung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.