Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriehalter für Mignonzelle, 1 Zelle, Chassismontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriehalter für Mignonzelle, 1 Zelle, Chassismontage
Batteriehalter für Mignonzelle, 1 Zelle, Chassismontage
Artikel-Nr.:
     4502-61H3709
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     BH1AAW
EAN/GTIN:
     4099889685930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Batteriehalter, BH1AAW, Hammond Hardware - Batteriehalter für (1) AA-Zelle
Weitere Informationen:
Anwendung:
Mignonzelle
Anzahl der Zellen:
1
Montage:
Chassismontage
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hammond batteriehalter, batteriehalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,41*
€ 2,71*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,46*
€ 2,72*
7 Tage
45
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,17*
€ 27,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.