Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handle, 1427G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handle, 1427G2
Handle, 1427G2
Artikel-Nr.:
     4502-61H3795
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1427G2
EAN/GTIN:
     4099889571820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bügelgriffe
Holzgriff
Handgriff, 1427G2, Hammond Features * Das Material ist Rundstahl * Erhältlich in verchromt oder schwarz pulverbeschichtet * Inklusive Hardware
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Schraube
Farbe:
schwarz
Höhe:
25 mm
Länge:
80 mm
Material:
Aluminium
Zubehörart:
Griff
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Normbügelgriff, Schaltschrank Griff, bügelgriffe stahl, schaltschrank griff, Einschubgriff, Frontplatten-Zubehör, Frontplattengriff, Gehäuse, Frontplatte, Griff, Tragegriff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,30*
€ 4,94*
€ 8,95*
ab € 3,25*
€ 4,97*
1 Tag
20
€ 14,99*
ab € 4,28*
€ 7,33*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.