Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panel Mount DIN box, 1214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panel Mount DIN box, 1214
Panel Mount DIN box, 1214
Artikel-Nr.:
     4502-61H3911
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1214
EAN/GTIN:
     4099889572605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Schalttafeleinbau DIN-Box, 1214, Hammond Einbau-DIN-Box aus flammhemmendem ABS-Material und einer Länge von 75 mm
Weitere Informationen:
Breite:
96 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
48 mm
Länge:
75 mm
Material:
ABS
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse, Einbaugehäuse, Schalttafelgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,48*
€ 16,75*
€ 6,90*
ab € 10,03*
€ 16,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.