Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 105 x 65 x 30 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, RL6165BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 105 x 65 x 30 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, RL6165BK
ABS Gehäuse, (L x B x H) 105 x 65 x 30 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, RL6165BK
Artikel-Nr.:
     4502-61H3974
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RL6165BK
EAN/GTIN:
     4099889541052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
hammond electronics kunststoffgehäu...
kunststoffgehäuse
Gehäuse, RL6165BK, Hammond Features * Konzipiert zur Aufnahme von Leiterplatten für den Handbetrieb oder die Wandmontage. * Geformt aus hellgrauem oder schwarzem Allzweck-ABS-Kunststoff mit einer leichten Textur * Zweiteilige Konstruktion. Beide Hälften enthalten einen glatten vertieften Bereich für Membran, Etikett oder Siebdruck * Alle Größen auch in einer Flanschdeckelversion erhältlich * Inklusive vier M2,6-Montageschrauben
Weitere Informationen:
Breite:
65 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
30 mm
Länge:
105 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0061 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 2,36*
€ 4,19*
1
€ 8,95*
ab € 3,53*
€ 5,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 8,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.