Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 457 x 421 x 44 mm, schwarz (RAL 9005), IP32, RM1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 457 x 421 x 44 mm, schwarz (RAL 9005), IP32, RM1U
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 457 x 421 x 44 mm, schwarz (RAL 9005), IP32, RM1U
Artikel-Nr.:
     4502-61H4074
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RM1U1918SBK
EAN/GTIN:
     4099889542035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
hammond aluminiumgehäuse
Gehäuse, RM1U1918SBK, Hammond Features * Starke Konstruktion und dennoch geringes Gewicht durch Verwendung von Aluminiumkomponenten * Geeignet für den Einsatz auf dem Schreibtisch oder im Rack * Die zerlegbare Konstruktion wird für eine einfache Handhabung und zum Schutz beim Versand unmontiert geliefert * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Breite:
421 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
44 mm
Länge:
457 mm
Material:
Aluminium
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP32
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 156,32*
€ 205,75*
€ 6,90*
ab € 132,71*
€ 205,77*
Frei Haus
ab € 150,03*
€ 222,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,75*
€ 244,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,47*
€ 244,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,38*
€ 232,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,05*
€ 205,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,32*
€ 186,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.