Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMI/RFI Endplatten - 10/Pack, geflanscht, 1457UEPF-10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EMI/RFI Endplatten - 10/Pack, geflanscht, 1457UEPF-10
EMI/RFI Endplatten - 10/Pack, geflanscht, 1457UEPF-10
Artikel-Nr.:
     4502-61H4237
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1457UEPF-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Geflanschte EMI/RFI-Endplatte, 1457UEPF-10, Hammond Ersatz-Endplatten für 1457U , mit Flansch, EMI/ RFI, inklusive Hardware, 10er-Pack Features * Endplatten aus Aluminiumdruckguss sind robust - und dennoch leicht zu bearbeiten * Erfüllt die Schutzart IP 54
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Schraube
Material:
Aluminium
Zubehörart:
EMI/RFI Endplatte
Ursprungsland:
CA
Gewicht:
0.61 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anreihklemme, Reihenklemme, Reihenklemmen-Zubehör, Abschlussplatte, Endplatte, Verbinder, Hutschienenklemme, Tragschienenklemme, Tragschienenklemmen-Zubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 401,84*
€ 492,57*
€ 6,90*
ab € 351,69*
€ 492,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 492,57*
€ 586,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 486,06*
€ 578,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 466,96*
€ 555,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 415,47*
€ 494,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 401,84*
€ 478,19
pro Packung
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1457U1602E
ab € 56,15*
Zubehör
Hammond
1457U2202E
ab € 56,91*
Zubehör
Hammond
1457U2802E
ab € 66,98*
Zubehör
Hammond
1457U1602EBK
ab € 56,92*
Zubehör
Hammond
1457U2202EBK
ab € 61,30*
Zubehör
Hammond
1457U2802EBK
ab € 66,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.