Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS 95/75 HGMNX ABS Gehäuse, grauer Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS 95/75 HGMNX ABS Gehäuse, grauer Deckel
ABS 95/75 HGMNX ABS Gehäuse, grauer Deckel
Artikel-Nr.:
     4502-61H4305
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     6081332
EAN/GTIN:
     6418074054722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
Gehäuse, 6081332, Fibox GmbH Das 6081332 ABS-Gehäuse mit grauem Deckel eignet sich für den Schutz von elektrischen und elektronischen Bauteilen aller Art.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
100 mm
Länge:
75 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Ursprungsland:
FI
Gewicht:
0.187 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Kleingehäuse, Modulgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 10,91*
€ 17,59*
Lager 4502
8
Frei Haus
ab € 14,90*
€ 19,37*
1
€ 5,95*
ab € 14,19*
€ 20,12*
1 Tag
1
1
€ 14,99*
ab € 14,77*
€ 22,78*
1
€ 8,95*
ab € 14,94*
€ 22,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 154,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
B-3 DIN-35 RAIL
ab € 1,28*
Zubehör
Fibox
9802001
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.