Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polycarbonat Gehäuse, (L x B x H) 85 x 130 x 180 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polycarbonat Gehäuse, (L x B x H) 85 x 130 x 180 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66/
Polycarbonat Gehäuse, (L x B x H) 85 x 130 x 180 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66/
Artikel-Nr.:
     4502-61H4336
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     6016333
EAN/GTIN:
     6418074061416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
universalgehäuse
Gehäuse, 6016333, Fibox GmbH Das 6016333 PC-Gehäuse mit metrischen Vorprägungen, grauer Deckel, eignet sich zum Schutz von elektrischen und elektronischen Bauteilen aller Art.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
180 mm
Länge:
85 mm
Material:
Polycarbonat
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Ursprungsland:
FI
Gewicht:
0.42 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Kleingehäuse, Modulgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
4
Frei Haus
ab € 23,68*
€ 31,92*
1
€ 6,90*
ab € 21,97*
€ 34,24*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 25,90*
€ 42,34*
1 Tag
2
1
€ 14,99*
ab € 31,75*
€ 48,88*
1
€ 8,95*
ab € 41,98*
€ 56,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 127,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.