Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polycarbonat Gehäuse, (L x B x H) 85 x 80 x 230 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66/I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polycarbonat Gehäuse, (L x B x H) 85 x 80 x 230 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66/I
Polycarbonat Gehäuse, (L x B x H) 85 x 80 x 230 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66/I
Artikel-Nr.:
     4502-61H4395
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     8724312
EAN/GTIN:
     6418074002211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
universalgehäuse
Gehäuse, 8724312, Fibox GmbH Das 8724312 Piccolo-Gehäuse aus Polykarbonat mit grauer Abdeckung ist die elegante Lösung, wenn Funktionen wie Drucktasten und Sensoren benötigt werden. Auch dieses Produkt ist modular und anpassungsfähig.
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
230 mm
Länge:
85 mm
Material:
Polycarbonat
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Ursprungsland:
FI
Gewicht:
0.37 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Kleingehäuse, Modulgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
8
Frei Haus
ab € 27,52*
€ 33,91*
1
€ 4,00*
ab € 26,68*
€ 37,24*
1
€ 6,90*
ab € 24,27*
€ 37,33*
1
Frei Haus
ab € 27,01*
€ 43,37*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 32,04*
€ 48,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 271,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.