Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 85 x 80 x 140 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66/IP67, 8784


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 85 x 80 x 140 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66/IP67, 8784
ABS Gehäuse, (L x B x H) 85 x 80 x 140 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66/IP67, 8784
Artikel-Nr.:
     4502-61H4405
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     8784306
EAN/GTIN:
     6418074002099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
Gehäuse, 8784306, Fibox GmbH Das 8784306 Piccolo ABS-Gehäuse mit grauem Deckel ist die saubere Lösung, wenn Funktionen wie Taster und Sensoren benötigt werden. Auch dieses Produkt ist modular und anpassungsfähig.
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
140 mm
Länge:
85 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Ursprungsland:
FI
Gewicht:
0.24 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Kleingehäuse, Modulgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
8
Frei Haus
ab € 13,86*
€ 18,17*
1
€ 4,00*
ab € 13,43*
€ 19,85*
1
€ 6,90*
ab € 12,32*
€ 19,85*
1
€ 5,95*
ab € 14,76*
€ 25,69*
7 Tage
5
1
€ 6,99*
ab € 44,82*
€ 58,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 145,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.