Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 52 x 30 mm, weiß, 5775288


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoff Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 52 x 30 mm, weiß, 5775288
Kunststoff Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 52 x 30 mm, weiß, 5775288
Artikel-Nr.:
     4502-61P1692
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     5775288
EAN/GTIN:
     4046356561785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierer, 5775288, Phoenix Contact Kabelmarkierer, Blatt, Weiß, Unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: Montage mit Kabelbindern, Kabeldurchmesser: > 7 mm, Beschriftungsfeldgröße: 52 x 30 mm, Anzahl der Einzelschilder: 3.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
52 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
30 mm
Material:
Kunststoff
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,2457*
€ 1,7866*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,276*
€ 1,806*
10
€ 5,46*
ab € 1,329*
€ 1,879*
10
€ 5,95*
ab € 1,34611*
€ 1,90611*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.