Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, Ventilsteckverbinder DIN form B auf offenes Ende, 3-polig, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sensor-Aktor Kabel, Ventilsteckverbinder DIN form B auf offenes Ende, 3-polig, 5
Sensor-Aktor Kabel, Ventilsteckverbinder DIN form B auf offenes Ende, 3-polig, 5
Sensor-Aktor Kabel, Ventilsteckverbinder DIN form B auf offenes Ende, 3-polig, 5
Sensor-Aktor Kabel, Ventilsteckverbinder DIN form B auf offenes Ende, 3-polig, 5
Artikel-Nr.:
     4502-61P5269
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1439065
EAN/GTIN:
     4046356496797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-/Aktuator-Kabel, 1439065, Phoenix Contact Sensor-/Aktorleitung, 3-polig, PUR halogenfrei, Schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Ventilstecker BI (11 mm), Kabellänge: 5 m Features * Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten * Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Ventilsteckverbinder DIN form B
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
230 V
Nennstrom:
6 A
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.1634 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, DIN Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, as-i kabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,76*
€ 12,08*
€ 5,00*
ab € 8,80*
€ 12,14*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,55*
€ 13,36*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,80*
€ 13,49*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,72*
€ 16,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 54,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1212582
ab € 4,03*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 1,5848*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 1,2126*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 2,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,90*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.