Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler SAC-ASI-J-Y-N-PUR-1,0-FS SCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verteiler SAC-ASI-J-Y-N-PUR-1,0-FS SCO
Verteiler SAC-ASI-J-Y-N-PUR-1,0-FS SCO
Verteiler SAC-ASI-J-Y-N-PUR-1,0-FS SCO
Verteiler SAC-ASI-J-Y-N-PUR-1,0-FS SCO
Artikel-Nr.:
     4502-61P7787
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407573
EAN/GTIN:
     4046356779937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Verteiler, 1407573, Phoenix Contact AS-Interface Verteiler mit hoher Schutzart, für den Abzweig von einer Flachbandleitung auf ein 1,0 m PUR-Rundkabel mit gerader M12-SPEEDCON-Buchse.
Weitere Informationen:
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Polzahl:
2-polig
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Ursprungsland:
VN
Gewicht:
0.078 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,25*
€ 20,71*
€ 5,00*
ab € 15,30*
€ 20,75*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,63*
€ 22,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,94*
€ 22,62*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,52*
€ 26,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205163
ab € 8,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1553129
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.