Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellen IC AND Gate 4-Element 2-IN CMOS, HEF4081BT, SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnittstellen IC AND Gate 4-Element 2-IN CMOS, HEF4081BT, SOIC-14
Schnittstellen IC AND Gate 4-Element 2-IN CMOS, HEF4081BT, SOIC-14
Artikel-Nr.:
     4502-61S3360
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     HEF4081BT
EAN/GTIN:
     4099879088925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
Vierfach-UND-Gatter mit 2 Eingängen, HEF4081BT, NXP Der HEF4081BT ist ein Vierfach-Baustein mit 2 Eingängen UND Gate. Die Ausgänge sind vollständig gepuffert für höchste Störfestigkeit und Musterunempfindlichkeit gegenüber Schwankungen der Ausgangsimpedanz. Es arbeitet über einen empfohlenen VDD-Stromversorgungsbereich von 3 bis 15V bezogen auf VSS (in der Regel Masse). Nicht verwendete Eingänge müssen an VDD, VSS oder einen anderen Eingang angeschlossen werden. Features * Vollständig statischer Betrieb * Parametrische Nennwerte 5 V, 10 V und 15 V * Standardisierte symmetrische Ausgangskennlinien
Weitere Informationen:
Ausführung:
Und-Gatte
Gehäuse:
SOIC-14
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: IC Interface, Interface-IC, 4000 cmos and, 4000 cmos, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Schnittstellen IC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.