Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker Set, für Steckernetzteil, AC-PLUG-MIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker Set, für Steckernetzteil, AC-PLUG-MIX
Stecker Set, für Steckernetzteil, AC-PLUG-MIX
Artikel-Nr.:
     4502-62C1005
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     AC-PLUG-MIX
EAN/GTIN:
     4099891291372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzstecker UK
Netzsteckverbinder UK
Netzadapter
Stecker, AC-PLUG-MIX, MEANWELL Der austauschbare AC-Steckkopf Mean Well mix four wird mit dem Steckernetzteil der Serie GExxI verwendet. Die Steckertypen sind Australien, Europäischer Stecker, UK und US.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Steckernetzteil
Zubehörart:
Stecker Set
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.061 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Steckerset, meanwell steckernetzteil, steckernetzgerät, Adapter, Steckverbinderadapter, Netzadapterset, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, AC/DC-Steckernetzgerät, Stromversorgung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,81*
€ 5,79*
€ 4,00*
ab € 3,96*
€ 5,81*
1 Tag
257
€ 14,99*
ab € 5,51*
€ 8,97*
1 Tag
257
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 9,55*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,84*
€ 11,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
AC PLUG-AU
ab € 0,88*
Ähnlich
Mean Well
AC PLUG-EU
ab € 1,12*
Ähnlich
Mean Well
AC PLUG-UK
ab € 1,92*
Ähnlich
Mean Well
AC PLUG-US
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.