Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnetzteil, 5/12/-5 VDC, 2.5 A, 28.5 W, GP25A13A-R1B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischnetzteil, 5/12/-5 VDC, 2.5 A, 28.5 W, GP25A13A-R1B
Tischnetzteil, 5/12/-5 VDC, 2.5 A, 28.5 W, GP25A13A-R1B
Artikel-Nr.:
     4502-62C1078
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GP25A13A-R1B
EAN/GTIN:
     4099891293321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
MEAN WELL Tischnetzteil, 5/12/-5 VDC, 2.5 A, 28.5 W, GP25A13A-R1B
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
3
Ausgangsspannungsbereich:
5/12/-5 VDC
Ausgangsstrom:
2.5 A
Ausgangsstrom 2:
1.2 A
Ausgangsstrom 3:
300 mA
Breite:
67 mm
Eingangsspannungsbereich:
90-264 VAC/135-370 VDC
Höhe:
36 mm
Länge:
107.5 mm
Leistung:
28.5 W
Wirkungsgrad:
80 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzgerät, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 27,06*
€ 41,89*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 31,39*
€ 43,02*
€ 8,95*
ab € 34,87*
€ 56,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.