Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnetzteil, 24 VDC, 5 A, 120 W, GSM120A24-R7B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischnetzteil, 24 VDC, 5 A, 120 W, GSM120A24-R7B
Tischnetzteil, 24 VDC, 5 A, 120 W, GSM120A24-R7B
Artikel-Nr.:
     4502-62C1171
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM120A24-R7B
EAN/GTIN:
     4099891293598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Tischnetzteil, GSM120A24-R7B, MEAN WELL Features * 3-poliger AC-Eingang * Leistungsaufnahme ohne Last <0,15 W * Extrem niedriger Ableitstrom * LED-Anzeige für Einschalten
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
24 VDC
Ausgangsstrom:
5 A
Breite:
67 mm
Eingangsspannungsbereich:
80-264 VAC
Höhe:
35 mm
Länge:
167 mm
Leistung:
120 W
Wirkungsgrad:
90 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.6321 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tischnetzgerät 24v, netzteil notebook, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Labornetzgerät, Labornetzteil, Wechselspannungsnetzgerät, Wechselspannungsnetzteil, Stromversorgung, Laborstromversorgung, Wechselstromversorgung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 37,25*
€ 51,12*
€ 4,00*
ab € 36,35*
€ 51,79*
€ 6,90*
ab € 38,07*
€ 57,23*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 47,43*
€ 62,48*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 63,39*
€ 81,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1753290
ab € 82,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.