Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnetzteil, 5 VDC, 3 A, 15 W, GSM18B05-P1J


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischnetzteil, 5 VDC, 3 A, 15 W, GSM18B05-P1J
Tischnetzteil, 5 VDC, 3 A, 15 W, GSM18B05-P1J
Artikel-Nr.:
     4502-62C1188
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM18B05-P1J
EAN/GTIN:
     4099891293765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
MEAN WELL Tischnetzteil, 5 VDC, 3 A, 15 W, GSM18B05-P1J
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
5 VDC
Ausgangsstrom:
3 A
Breite:
54 mm
Eingangsspannungsbereich:
80-264 VAC/113-370 VDC
Höhe:
33 mm
Länge:
79 mm
Leistung:
15 W
Wirkungsgrad:
80 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00193 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 5v, netzteil notebook, tischnetzteil 5v, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,03*
€ 19,05*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,42*
€ 20,25*
€ 5,95*
ab € 13,17*
€ 20,39*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 16,45*
€ 28,60*
€ 8,95*
ab € 17,93*
€ 30,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
Zubehör
RS Pro
321203
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.