Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnetzteil, 48 VDC, 1.87 A, 90 W, GSM90A48-P1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischnetzteil, 48 VDC, 1.87 A, 90 W, GSM90A48-P1M
Tischnetzteil, 48 VDC, 1.87 A, 90 W, GSM90A48-P1M
Artikel-Nr.:
     4502-62C1282
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM90A48-P1M
EAN/GTIN:
     4099891294465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
MEAN WELL Tischnetzteil, 48 VDC, 1.87 A, 90 W, GSM90A48-P1M
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.413 kg
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
48 VDC
Ausgangsstrom:
1.87 A
Breite:
60 mm
Eingangsspannungsbereich:
80-264 VAC
Höhe:
32 mm
Länge:
145 mm
Leistung:
90 W
Wirkungsgrad:
91 %
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tischnetzteil 48v, netzteil notebook, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Labornetzgerät, Labornetzteil, Wechselspannungsnetzgerät, Wechselspannungsnetzteil, Stromversorgung, Laborstromversorgung, Wechselstromversorgung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 24,93*
€ 27,15*
€ 4,00*
ab € 25,63*
€ 27,60*
€ 6,90*
ab € 25,62*
€ 30,58*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 31,20*
€ 32,86*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 31,25*
€ 32,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.