Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnetzteil, 24 VDC, 5 A, 120 W, GST120A24-R7B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischnetzteil, 24 VDC, 5 A, 120 W, GST120A24-R7B
Tischnetzteil, 24 VDC, 5 A, 120 W, GST120A24-R7B
Artikel-Nr.:
     4502-62C1293
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST120A24-R7B
EAN/GTIN:
     4099891294571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Tischnetzteil, GST120A24-R7B, MEAN WELL Features * Universeller AC-Eingang * 3-poliger AC-Eingang * Leistungsaufnahme ohne Last <0,15 W * Vollständig geschlossener Kunststoffkoffer * LED-Anzeige für Einschalten
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
24 VDC
Ausgangsstrom:
5 A
Breite:
67 mm
Eingangsspannungsbereich:
85-264 VAC/120-370 VDC
Höhe:
35 mm
Länge:
167 mm
Leistung:
120 W
Wirkungsgrad:
90.5 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.63 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, hutschienen netzteil 24v, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Labornetzgerät, Labornetzteil, Wechselspannungsnetzgerät, Wechselspannungsnetzteil, Stromversorgung, Laborstromversorgung, Wechselstromversorgung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,93*
€ 41,29*
€ 8,95*
ab € 30,23*
€ 41,30*
Frei Haus
ab € 31,29*
€ 45,12*
2 Tage
79
Frei Haus
ab € 36,96*
€ 48,98*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 40,68*
€ 52,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kycon
KPJX-4S
ab € 6,59*
Zubehör
Kycon
KPJX-PM-4S
ab € 5,84*
Zubehör
RS Pro
6266616
ab € 8,26*
Zubehör
RS Pro
7316163
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.