Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnetzteil, 5 VDC, 6 A, 30 W, GST60A05-P1J


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischnetzteil, 5 VDC, 6 A, 30 W, GST60A05-P1J
Tischnetzteil, 5 VDC, 6 A, 30 W, GST60A05-P1J
Artikel-Nr.:
     4502-62C1384
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST60A05-P1J
EAN/GTIN:
     4099891295257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
MEAN WELL Tischnetzteil, 5 VDC, 6 A, 30 W, GST60A05-P1J
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
5 VDC
Ausgangsstrom:
6 A
Breite:
50 mm
Eingangsspannungsbereich:
90-264 VAC/135-370 VDC
Höhe:
31.5 mm
Länge:
125 mm
Leistung:
30 W
Wirkungsgrad:
85.5 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.326 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzteil 5v, steckernetzgerät, schaltnetzteil geschlossen 5v, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Labornetzgerät, Labornetzteil, Wechselspannungsnetzgerät, Wechselspannungsnetzteil, Stromversorgung, Laborstromversorgung, Wechselstromversorgung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 14,02*
€ 20,23*
€ 5,95*
ab € 13,46*
€ 20,86*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,05*
€ 22,42*
€ 6,90*
ab € 14,47*
€ 22,68*
1 Tag
129
€ 14,99*
ab € 19,31*
€ 32,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6266616
ab € 8,26*
Zubehör
RS Pro
7316163
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.