Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 100 Ω, 30 W, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 100 Ω, 30 W, ±5 %
Drahtwiderstand, 100 Ω, 30 W, ±5 %
Drahtwiderstand, 100 Ω, 30 W, ±5 %
Artikel-Nr.:
     4502-62E828
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     KWA30AJF-RD-100RAA
EAN/GTIN:
     4099879698223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
drahtwiderstand 30w
drahtwiderstand
Hochlast-Drahtwiderstände 30 und 40 Watt Toleranz 5,0 % Typ Vitr Ohm KWA. Nennbelastbarkeit bei +70 °C 30 oder 40 Watt Mit 30 Watt Nennlast Typ KWA 30.
Weitere Informationen:
Bauform:
Chassis
Leistung:
30 W
ohmscher Widerstand:
100 Ω
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
PT
Gewicht:
0.08447 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.