Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Schwenkanschluss 52.105 für Schläuche 4 x 1 und 4 x 0,65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Schwenkanschluss 52.105 für Schläuche 4 x 1 und 4 x 0,65
T-Schwenkanschluss 52.105 für Schläuche 4 x 1 und 4 x 0,65
Artikel-Nr.:
     4502-62G758
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     52.105
EAN/GTIN:
     4099891492502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armatur
Pneumatikarmatur
Druckluftschlauchanschluss
Reduziernippel
Lieferung mit Dichtung, Mit seitlichem Schraubanschluss M 5. Betriebstemperatur: - 10 bis +60 °C.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Schläuche 4 x 1 und 4 x 0,65
Gewindegröße:
M5
Zubehörart:
Schwenkverschraubung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.