Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Stecker, L 33.5 mm, für Schläuche 4 x 1, 52.025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Y-Stecker, L 33.5 mm, für Schläuche 4 x 1, 52.025
Y-Stecker, L 33.5 mm, für Schläuche 4 x 1, 52.025
Y-Stecker, L 33.5 mm, für Schläuche 4 x 1, 52.025
Artikel-Nr.:
     4502-62G780
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     52.025
EAN/GTIN:
     4099891492526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armatur
Pneumatikarmatur
Druckluftschlauchanschluss
Reduziernippel
Y-Stecker für Schläuche 4 x 1 und 4 x 0,65 Typ 52.025. Typ: 52.025, Y-Stecker
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Schläuche 4 x 1
Länge:
33.5 mm
Zubehörart:
Y-Stecker
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.