Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 16-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 1619783


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 16-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 1619783
Stecker, 16-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 1619783
Artikel-Nr.:
     4502-62P0318
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1619783
EAN/GTIN:
     4046356821346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Gerätesteckverbinder, Vorderwand, 1619783, Phoenix Contact Gerätesteckverbinder, Hinterwand, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 16, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Axialdichtung, Zentralbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gehäusematerial:
Kupferlegierung
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Montage:
Zentralbefestigung
Orientierung:
gerade
Polzahl:
16-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
49 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker, Stecker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,16*
€ 10,17*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,00*
€ 10,18*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,01*
€ 11,37*
€ 5,46*
ab € 7,48*
€ 11,44*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,79*
€ 12,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.