Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte für Wandausschnitte, 1660371


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckplatte für Wandausschnitte, 1660371
Abdeckplatte für Wandausschnitte, 1660371
Abdeckplatte für Wandausschnitte, 1660371
Artikel-Nr.:
     4502-62P1317
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1660371
EAN/GTIN:
     4017918022013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Abdeckplatte HC-B 10-AP-GY HEAVYCON Abdeckplatte, für Wandausschnitte der Bauform B10/HV3, Dicke 3,5 mm, grau Die technischen Merkmale von 1660371 von Phoenix Contact im Überblick * Ausführung der Gehäuseoberfläche: nicht relevant * Artikelbezeichnung: HC-B 10-AP-GY * Baugröße: B10 / HV3 * Anzahl der Aussparungen: 0 * Schutzart (IP, montiert): IP54 * Werkstoff der Adapterplatte: Kunststoff * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94): HB * Dichtung vorhanden: Ja * Form der Aussparung: nicht relevant * Farbe: grau * Breite: 52 mm * Produkttypbezeichnung: Abdeckplatte * Länge: 103 mm Weiterführende Links zu Phoenix Contact 1660371 Unter folgenden Links finden Sie weitere Informationen zu Phoenix Contact 1660371 * Datenblatt
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Wandausschnitte
Zubehörart:
Abdeckplatte
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,52*
€ 4,77*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,58*
€ 4,92*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,666*
€ 4,976*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,76*
€ 5,10*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,32*
€ 6,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.