| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-62P3431 Herst.-Nr.: 1636800 EAN/GTIN: 4046356028288 |
| | |
|
| | |
| Polierfolie, 1636800, Phoenix Contact Polierfolie für POF-Kontakte. Weitere Informationen: | | Ausführung: | POF-Polierfolie | Körnung: | 1 μ | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.004 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Fiberoptikreiniger, Fiberoptikreinigungsmittel, Glasfaserreiniger, LWL-Reiniger, LWL-Reinigungsmittel, Lichtwellenleiterpolierhilfe, LWL-Polierhilfe, Reinigungshilfsmittel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Werkzeuge, Schleifmittel, Polierer |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 3,46* | € 3,64* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 3,56* | € 3,78* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 3,606* | € 3,786* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 3,766* | € 3,956* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,18* | € 4,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|