Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, M17, 17-polig, Crimpanschluss, SPEEDCON-Verriegelung, gerade, 1607631


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker, M17, 17-polig, Crimpanschluss, SPEEDCON-Verriegelung, gerade, 1607631
Stecker, M17, 17-polig, Crimpanschluss, SPEEDCON-Verriegelung, gerade, 1607631
Artikel-Nr.:
     4502-62P4488
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1607631
EAN/GTIN:
     4046356273428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Kupplungssteckverbinder
Kupplungssteckverbinder
M17-Steckverbinder
Abbildung kann abweichen. Stecker, 1607631, Phoenix Contact Kupplungssteckverbinder, gerade, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, Kabeldurchmesser Bereich: 8 mm - 10 mm, Polzahl: 17, Anschlussart: Crimpanschluss. Features * Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld * Geschirmt * N-codiert * Überspannungskategorie: III * Dichtung material: FPM * Schutzart: IP67 Anwendungen * Für Signalanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gewindegröße:
M17
Kodierung:
N
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
17-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
SPEEDCON-Verriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0132 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,75*
€ 15,18*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,02*
€ 15,75*
€ 4,98*
ab € 11,16*
€ 15,79*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,05*
€ 16,95*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 27,23*
€ 35,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.