Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, M17, 6-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 1607717


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, M17, 6-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 1607717
Buchse, M17, 6-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 1607717
Artikel-Nr.:
     4502-62P4620
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1607717
EAN/GTIN:
     4046356274197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
M17-Steckverbinder
Sensor-Aktor-Verbinder, 1607717, Phoenix Contact Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M17, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser Bereich: 5 mm - 8 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Crimpanschluss. Features * Geschirmt * Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld * N-codiert * Überspannungskategorie: III * Schutzart: IP67 * Dichtung material: FPM Anwendungen * Für Leistungsanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Gewindegröße:
M17
Kodierung:
N
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0637 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,35*
€ 11,94*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,56*
€ 12,42*
€ 5,00*
ab € 8,70*
€ 12,45*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,22*
€ 13,13*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,09*
€ 14,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.