Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, M17, 6-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 1624543


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, M17, 6-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 1624543
Buchse, M17, 6-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 1624543
Artikel-Nr.:
     4502-62P4624
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1624543
EAN/GTIN:
     4046356622356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
M17-Steckverbinder
Sensor-Aktor-Verbinder, 1624543, Phoenix Contact Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M17, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser Bereich: 10 mm - 12,5 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Crimpanschluss. Features * Geschirmt * Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld * N-codiert * Überspannungskategorie: III * Schutzart: IP67 * Dichtung material: FPM Anwendungen * Für Leistungsanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Gewindegröße:
M17
Kodierung:
N
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0592 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 10,71*
€ 12,14*
24 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 11,73*
€ 13,25*
7 Tage
unbekannt
30
€ 5,50*
ab € 12,79*
€ 14,46*
Lager 4502
30
Frei Haus
ab € 12,82*
€ 14,52*
29 Tage
unbekannt
30
€ 5,90*
ab € 12,89*
€ 14,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 150 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 300 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 435,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.