Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 9-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 1613595


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 9-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 1613595
Stecker, 9-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 1613595
Stecker, 9-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 1613595
Artikel-Nr.:
     4502-62P4753
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1613595
EAN/GTIN:
     4046356442053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M17-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Gerätesteckverbinder, Vorderwand, 1613595, Phoenix Contact Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gerade, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 5+3+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, Zentralbefestigung, geschirmt: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Zentralbefestigung
Orientierung:
gerade
Polzahl:
9-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker, Stecker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,24*
€ 8,69*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,10*
€ 8,71*
€ 5,00*
ab € 6,50*
€ 9,06*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,85*
€ 9,55*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,66*
€ 10,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.