Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, M17, 9-polig, Crimpanschluss, SPEEDCON-Verriegelung, gerade, 1624654


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, M17, 9-polig, Crimpanschluss, SPEEDCON-Verriegelung, gerade, 1624654
Buchse, M17, 9-polig, Crimpanschluss, SPEEDCON-Verriegelung, gerade, 1624654
Artikel-Nr.:
     4502-62P4792
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1624654
EAN/GTIN:
     4046356623049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
AS-i-Kupplungssteckverbinder
Kupplungssteckverbinder, 1624654, Phoenix Contact Kupplungssteckverbinder, gerade, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 5+3+PE, Kontaktart: Buchse, Flanschmaß: 25,75 mm x 25,75 mm, Kabeldurchmesser Bereich: 10 mm - 12,5 mm, Polzahl: 9, Anschlussart: Crimpanschluss. Features * Geschirmt * Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld * N-codiert * Überspannungskategorie: III * Schutzart: IP67 * Dichtung material: FPM Anwendungen * Für Leistungsanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Gewindegröße:
M17
Kodierung:
N
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
9-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
SPEEDCON-Verriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,11*
€ 14,09*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,84*
€ 14,09*
€ 5,00*
ab € 10,54*
€ 14,69*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,16*
€ 15,49*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,41*
€ 17,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.