Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße VC2, Zinkdruckguss, M25, abgewinkelt, Schraubverriegelun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tüllengehäuse, Baugröße VC2, Zinkdruckguss, M25, abgewinkelt, Schraubverriegelun
Tüllengehäuse, Baugröße VC2, Zinkdruckguss, M25, abgewinkelt, Schraubverriegelun
Artikel-Nr.:
     4502-62P5024
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1886689
EAN/GTIN:
     4017918848101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Klemmenmarkierung
Zackband
Tüllengehäuse, 1886689, Phoenix Contact Tüllengehäuse, Bauform: VC2, Material Gehäuse: Zinkdruckguss, Farbe: grau. Bei Verwendung von Lichtwellenleitern sind die Biegeradien der Kabelhersteller zu beachten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
VC2
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kabelausgang:
M25, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: klemmenmarkierung phoenix, zackband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 14,32*
€ 18,72*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,10*
€ 19,59*
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,85*
€ 20,57*
8 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 5,50*
ab € 17,24*
€ 22,36*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,31*
€ 24,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411165
ab € 3,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1646007
ab € 9,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1853683
ab € 1,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1886731
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.