Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße VC3, Zinkdruckguss, M25, abgewinkelt, Schraubverriegelun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tüllengehäuse, Baugröße VC3, Zinkdruckguss, M25, abgewinkelt, Schraubverriegelun
Tüllengehäuse, Baugröße VC3, Zinkdruckguss, M25, abgewinkelt, Schraubverriegelun
Artikel-Nr.:
     4502-62P5026
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1886650
EAN/GTIN:
     4017918848071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv gehäuse
Tüllengehäuse, 1886650, Phoenix Contact Tüllengehäuse, Bauform: VC3, Material Gehäuse: Zinkdruckguss, Farbe: grau. Bei Verwendung von Lichtwellenleitern sind die Biegeradien der Kabelhersteller zu beachten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
VC3
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kabelausgang:
M25, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 16,75*
€ 21,14*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 17,80*
€ 22,04*
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 18,10*
€ 22,40*
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 19,82*
€ 23,93*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 19,79*
€ 27,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411165
ab € 3,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1646007
ab € 9,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1853696
ab € 1,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1886744
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.