Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe, Baugröße VC1, PA, Schraubverriegelung, IP65, 1886728


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckkappe, Baugröße VC1, PA, Schraubverriegelung, IP65, 1886728
Abdeckkappe, Baugröße VC1, PA, Schraubverriegelung, IP65, 1886728
Artikel-Nr.:
     4502-62P5042
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1886728
EAN/GTIN:
     4017918908416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv gehäuse
Schutzdeckel, 1886728, Phoenix Contact Schutzdeckel, Bauform: VC1, Material Gehäuse: PA 6, Farbe: grau. Features * Einfache Montage * Kontakteinsätze sind geschützt, wenn sie nicht eingesteckt sind
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckkappe
Gehäusegröße:
VC1
Gehäusematerial:
PA
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 2,82*
€ 3,91*
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 2,78*
€ 3,92*
5
€ 5,00*
ab € 2,932*
€ 4,072*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 3,01*
€ 4,18*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,38*
€ 4,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.