Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff Beschriftungsschild, beschriftbar, (B x H) 20 x 7 mm, weiß, 1656660


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoff Beschriftungsschild, beschriftbar, (B x H) 20 x 7 mm, weiß, 1656660
Kunststoff Beschriftungsschild, beschriftbar, (B x H) 20 x 7 mm, weiß, 1656660
Artikel-Nr.:
     4502-62P5664
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1656660
EAN/GTIN:
     4046356030038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Markierungsetikett, 1656660, Phoenix Contact Markierungsetikett, Kunststoff, Platte mit 20 Etiketten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Beschriftungsschild
Breite:
20 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
7 mm
Material:
Kunststoff
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,83*
€ 4,31*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,78*
€ 4,32*
€ 5,46*
ab € 2,95*
€ 4,49*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,06*
€ 4,65*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,04*
€ 10,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.