Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Bit Addressable Latch, CD74HCT259


Menge:  Packung  
Produktinformationen
8-Bit Addressable Latch, CD74HCT259
8-Bit Addressable Latch, CD74HCT259
Artikel-Nr.:
     4502-62S8884
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HCT259
EAN/GTIN:
     4099879089786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Latch
latch
Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logik, CD74HCT259, Texas Instruments Der CD74HCT259 ist ein adressierbarer 8-Bit-Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logik-Latch. Dieses Produkt zeichnet sich durch den niedrigen Stromverbrauch aus, der mit CMOS-Schaltungen verbunden ist, und hat Geschwindigkeiten, die mit Low-Power-Schottky vergleichbar sind. Features * Ausgeglichene Laufzeiten und Übergangszeiten * Signifikante Leistungsreduzierung im Vergleich zu LSTTL-Logik-ICs * Vier Betriebsarten * Gepufferte Ein- und Ausgänge
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
7 V
Gehäuse:
PDIP-16
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00144 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,39523* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 479,52*
€ 570,6288
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 468,48*
€ 557,4912
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 445,33*
€ 529,9427
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 431,70*
€ 513,723
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 395,23*
€ 470,3237
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.