Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOR-Gatter, 2 V, 6 V, SO14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOR-Gatter, 2 V, 6 V, SO14
NOR-Gatter, 2 V, 6 V, SO14
Artikel-Nr.:
     4502-62S9062
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     74HC02D
EAN/GTIN:
     4099879086419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Vierfach-NOR-Gatter mit 2 Eingängen, 74HC02D, NXP Der 74HC02D ist ein Vierfach-NOR-Gatter mit zwei Eingängen in einem 14-poligen SOIC-Gehäuse. Dieser Hochgeschwindigkeits-Si-Gate-CMOS-Baustein entspricht der JEDEC-Norm Nummer 7A. Der 74HC02D ist pinkompatibel mit Schottky-TTL (LSTTL) mit niedriger Leistung. Features * Versorgungsspannungsbereich von 2V bis 6V * Eingang auf CMOS-Ebene
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
5.2 mA
Eingangsspannung:
6 V
Gehäuse:
SOIC-14
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, NOR-Gate, NOR-Gatter, nor gate 74hc, nor gate, 74hc nxp, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 0,1853*
€ 0,4678*
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.