Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 1 Ω, 7.5 W, ±1 %


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 1 Ω, 7.5 W, ±1 %
Drahtwiderstand, 1 Ω, 7.5 W, ±1 %
Drahtwiderstand, 1 Ω, 7.5 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     4502-63E336
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RH-5-1%-1R0
EAN/GTIN:
     4099879698339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Präzisions-Hochlast-Drahtwiderstände 7,5/5,0 Watt Toleranz 1,0 % Typ Vishay/Dale RH-5. Für Chassismontage, im Alu-Gehäuse, in hermetisch dichter Ausführung, zugelassen nach MiL-R-18546 RE-60 G
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
12.45 mm
Höhe:
8.13 mm
Länge:
15.24 mm
Leistung:
7.5 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
Chassismontage
ohmscher Widerstand:
1 Ω
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00385 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Lastwiderstand, Leistungswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,0598* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 365,58*
€ 435,0402
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 362,44*
€ 431,3036
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 345,62*
€ 411,2878
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 332,71*
€ 395,9249
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 305,98*
€ 364,1162
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.