Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 100 Ω, 7.5 W, ±1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 100 Ω, 7.5 W, ±1 %
Drahtwiderstand, 100 Ω, 7.5 W, ±1 %
Drahtwiderstand, 100 Ω, 7.5 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     4502-63E382
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RH-5-1%-100R
EAN/GTIN:
     4099879698568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Präzisions-Hochlast-Drahtwiderstände 7,5/5,0 Watt Toleranz 1,0 % Typ Vishay/Dale RH-5. Für Chassismontage, im Alu-Gehäuse, in hermetisch dichter Ausführung, zugelassen nach MiL-R-18546 RE-60 G
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
12.45 mm
Höhe:
8.13 mm
Länge:
15.24 mm
Leistung:
7.5 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
Chassismontage
ohmscher Widerstand:
100 Ω
Temperaturkoeffizient:
±20 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00385 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Lastwiderstand, Leistungswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.