Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 8.2 Ω, 300 W, ±5 %, WD300 8R2 1% (F)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 8.2 Ω, 300 W, ±5 %, WD300 8R2 1% (F)
Drahtwiderstand, 8.2 Ω, 300 W, ±5 %, WD300 8R2 1% (F)
Artikel-Nr.:
     4502-63E4299
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     WD300 8R2 1% (F)
EAN/GTIN:
     4099879698735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD300 8R2 1% (F), WIDAP Der WD300 8R2 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestigung am Kühlkörper konzipiert ist. Er hat eine gute elektrische Stabilität, Zuverlässigkeit und ist mechanisch sehr steif. Features * Hervorragende Wärmeübertragung und geringe Abmessungen * Kundenspezifische Abschlüsse * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
73 mm
Höhe:
45 mm
Länge:
127 mm
Leistung:
300 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
Chassismontage
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
75 W
ohmscher Widerstand:
8.2 Ω
Temperaturkoeffizient:
60 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.654 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 28,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,20*
€ 87,108
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,59*
€ 86,3821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,78*
€ 84,2282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,02*
€ 79,7538
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,72*
€ 67,4968
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.