Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 100 mΩ, 15 W, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 100 mΩ, 15 W, ±5 %
Drahtwiderstand, 100 mΩ, 15 W, ±5 %
Artikel-Nr.:
     4502-63E4301
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     WD10 0R10 5% (J)
EAN/GTIN:
     4099879698766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 15 w
drahtwiderstand
widap drahtwiderstand
Drahtwiderstand, WD10 0R10 5% (J), WIDAP Der WD10 0R10 5% (J) ist eine Reihe von qualitativ hochwertigen, hochstabilen Leistungswiderständen mit Aluminiumgehäuse, die für die direkte Befestigung an Kühlkörpern konzipiert sind. Features * Hervorragende Wärmeübertragung und geringe Abmessungen * Gute elektrische Stabilität, Zuverlässigkeit und mechanisch sehr stabil * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
17 mm
Höhe:
9 mm
Länge:
20.1 mm
Leistung:
15 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
Chassismontage
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
8 W
ohmscher Widerstand:
100 mΩ
Temperaturkoeffizient:
60 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.0055 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand, Leistungswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.