Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 100 Ω, 15 W, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 100 Ω, 15 W, ±5 %
Drahtwiderstand, 100 Ω, 15 W, ±5 %
Artikel-Nr.:
     4502-63E4310
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     WD10 100R 1% (F)
EAN/GTIN:
     4099879698780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 15 w
drahtwiderstand
widap drahtwiderstand
Drahtwiderstand, WD10 100R 1% (F), WIDAP Der WD10 100R 1% (F) ist eine Reihe von qualitativ hochwertigen, hochstabilen Leistungswiderständen mit Aluminiumgehäuse, die für die direkte Befestigung an Kühlkörpern konzipiert sind. Features * Hervorragende Wärmeübertragung und geringe Abmessungen * Gute elektrische Stabilität, Zuverlässigkeit und mechanisch sehr stabil * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
17 mm
Höhe:
9 mm
Länge:
20.1 mm
Leistung:
15 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
Chassismontage
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
8 W
ohmscher Widerstand:
100 Ω
Temperaturkoeffizient:
30 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand, Leistungswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.