Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 1 Ω, 15 W, ±1 %, WD10 1R0 1% (F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 1 Ω, 15 W, ±1 %, WD10 1R0 1% (F)
Drahtwiderstand, 1 Ω, 15 W, ±1 %, WD10 1R0 1% (F)
Artikel-Nr.:
     4502-63E4316
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     WD10 1R0 1% (F)
EAN/GTIN:
     4099879698841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 15 w
drahtwiderstand
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD10 1R0 1% (F), WIDAP Der WD10 1R0 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestigung am Kühlkörper konzipiert ist. Er hat eine gute elektrische Stabilität, Zuverlässigkeit und ist mechanisch sehr steif. Features * Hervorragende Wärmeübertragung und geringe Abmessungen * Kundenspezifische Abschlüsse * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
21 mm
Höhe:
11 mm
Länge:
20.1 mm
Leistung:
15 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
Chassismontage
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
8 W
ohmscher Widerstand:
1 Ω
Temperaturkoeffizient:
60 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Gewicht:
0.0054 kg
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: widap drahtwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.