Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 2.2 kΩ, 15 W, ±1 %


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 2.2 kΩ, 15 W, ±1 %
Drahtwiderstand, 2.2 kΩ, 15 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     4502-63E4325
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     WD10 2K2 1% (F)
EAN/GTIN:
     4099879698896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 15 w
drahtwiderstand
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD10 2K2 1% (F), WIDAP Der WD10 2K2 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestigung am Kühlkörper konzipiert ist. Er hat eine gute elektrische Stabilität, Zuverlässigkeit und ist mechanisch sehr steif. Features * Hervorragende Wärmeübertragung und geringe Abmessungen * Kundenspezifische Abschlüsse * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
17 mm
Höhe:
9 mm
Länge:
20.1 mm
Leistung:
15 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
Chassismontage
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
8 W
ohmscher Widerstand:
2.2 kΩ
Temperaturkoeffizient:
30 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.0006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: widap drahtwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 550,8412*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 280 Stück (ab € 1,96729* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 679,5124*
€ 808,61976
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 658,4116*
€ 783,5098
pro Packung
ab 3,571 Packungen
€ 614,0904*
€ 730,76758
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 597,3716*
€ 710,8722
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 582,2124*
€ 692,83276
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 550,8412*
€ 655,50103
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.