Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 3.3 Ω, 15 W, ±1 %, WD10 3R3 1% (F)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 3.3 Ω, 15 W, ±1 %, WD10 3R3 1% (F)
Drahtwiderstand, 3.3 Ω, 15 W, ±1 %, WD10 3R3 1% (F)
Artikel-Nr.:
     4502-63E4338
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     WD10 3R3 1% (F)
EAN/GTIN:
     4099879698988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD10 3R3 1% (F), WIDAP Der WD10 3R3 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestigung am Kühlkörper konzipiert ist. Er hat eine gute elektrische Stabilität, Zuverlässigkeit und ist mechanisch sehr steif. Features * Hervorragende Wärmeübertragung und geringe Abmessungen * Kundenspezifische Abschlüsse * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
17 mm
Höhe:
9 mm
Länge:
20.1 mm
Leistung:
15 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
Chassismontage
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
8 W
ohmscher Widerstand:
3.3 Ω
Temperaturkoeffizient:
60 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 550,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 280 Stück (ab € 1,96725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 684,8912*
€ 815,02053
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 669,5304*
€ 796,74118
pro Packung
ab 3,571 Packungen
€ 624,47*
€ 743,1193
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 607,53*
€ 722,9607
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 588,9016*
€ 700,7929
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 550,83*
€ 655,4877
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.