| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-63E4349 Herst.-Nr.: WD10 68R 1% (F) EAN/GTIN: 4099879699046 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD10 68R 1% (F), WIDAP Der WD10 68R 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestigung am Kühlkörper konzipiert ist. Er hat eine gute elektrische Stabilität, Zuverlässigkeit und ist mechanisch sehr steif. Features * Hervorragende Wärmeübertragung und geringe Abmessungen * Kundenspezifische Abschlüsse * RoHS-konform Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Hochlast-Drahtwiderstand | Bauform: | Chassis | Breite: | 21 mm | Höhe: | 11 mm | Länge: | 20.1 mm | Leistung: | 15 W | max. Temperatur: | 250 °C | min. Temperatur: | -25 °C | Montage: | Chassismontage | Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche: | 8 W | ohmscher Widerstand: | 68 Ω | Temperaturkoeffizient: | 60 ppm/K | Toleranz: | ±1 % | Ursprungsland: | IN | Gewicht: | 0.005 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: widap drahtwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |